Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BU-200CL Druckerband 50000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BU-200CL Druckerband 50000 Seiten
Brother BU-200CL Druckerband 50000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1114-BU200CL
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BU200CL
EAN/GTIN:
     4977766667029
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit brother
transfereinheit
Für bis zu 50.000 Seiten.
Kompatibel mit HL-3040CN, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
430 x 405 x 205 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Druckleistung:
50000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Kompatibilität:
Brother HL-3040CN, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW
Paketgewicht:
1890 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9010 CN; HL -3000 Series; HL -3040 CN; HL -3045 CN; HL -3070 CN; HL -3070 CW; HL -3075 CW; MFC -9120 CN; MFC -9125 CN; MFC -9320 CW; MFC -9325 CW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.