| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-ML01111501 Herst.-Nr.: ML01111501 EAN/GTIN: 4004675151759 |
| |
|
| | |
| Metallicmarker Paint-It 011. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 4er Karton-Etui Set 1 (silver metallic, gold metallic, copper metallic, violet metallic). Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß-cyan | nachfüllbar: | Nein | max. zul. Temperatur: | 300 | Produkt-Typbezeichnung: | Paint-It 011 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol | Artikelbezeichnung: | Metallicmarker | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | 2 mm | lichtbeständig gegeben: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | wischfest: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Paint-It 011 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Metallmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, schneider lackmarker weiß, holzmarker, holzmarker weiß |
| | |
| |