| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-8573 Herst.-Nr.: 8573 EAN/GTIN: 4004675085733 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Topball 857, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Tampon-System, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, Ausführung Mine: stabile Metallspitze, 0,6 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Filter, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt, Farbe des Schaftes: stahlblau mit Metallicglanz Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,6 mm | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte hergestellt auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | Topball 857 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Farbe des Schaftes: | stahlblau mit Metallicglanz | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | stabile Metallspitze | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt | Technik des Tintenspeichers: | Filter | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Topball 857 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |