Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau
Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau
Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau
Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau
Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau
Tintenroller Xtra 823,Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-8233
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8233
EAN/GTIN:
     4004675082336
Suchbegriffe:
Reglerstift
Tintenregler
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Xtra 823, Kappenmodell, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Metallclip, Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende, Farbe des Schaftes: schwarz-blau
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metallclip
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Spitze:
Konusspitze aus Edelstahl
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
schwarz-blau
Herstellerprodukttyp:
Xtra 823
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Xtra 823
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkttypbezeichnung:
Xtra 823
... > Tintenroller > 805 > 50-805
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.