Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-8054
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8054
EAN/GTIN:
     4004675080547
Suchbegriffe:
Reglerstift
Tintenregler
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Xtra 805, Kappenmodell, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, grün, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Metallclip, Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende, Farbe des Schaftes: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Xtra 805
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
dokumentenecht:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende
Ausführung der Spitze:
Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl
Farbe des Schaftes:
schwarz-grün
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Metallclip
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Xtra 805
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
... > Tintenroller > 805 > 50-805
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.