Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-8053
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8053
EAN/GTIN:
     4004675080530
Suchbegriffe:
Reglerstift
Tintenregler
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Xtra 805, Kappenmodell, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Metallclip, Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende, Farbe des Schaftes: schwarz-blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Herstellerprodukttyp:
Xtra 805
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Metallclip
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
schwarz-blau
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkt-Typbezeichnung:
Xtra 805
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkttypbezeichnung:
Xtra 805
... > Tintenroller > 805 > 50-805
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.