Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot
Tintenroller Xtra 805, Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-8052
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4004675080523
Suchbegriffe:
Reglerstift
Tintenregler
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Xtra 805, Kappenmodell, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, rot, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Metallclip, Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende, Farbe des Schaftes: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Röhrchenspitze aus verschleißfestem Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Herstellerprodukttyp:
Xtra 805
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Metallclip
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
schwarz-rot
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
Xtra 805
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
Xtra 805
... > Tintenroller > 805 > 50-805
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.