| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-78830 Herst.-Nr.: 78830 EAN/GTIN: 4004675010285 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Base Ball, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerpatrone 852, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte löschbar, Ausführung Mine: mit Kugelspitze, M, königsblau, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch geformtes Griffstück, Material des Clips: Kunststoff, Ideal für Schreibanfänger und als Ergänzung zum Füller. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Farbe des Schaftes: sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Rollerpatronen Weitere Informationen: | | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Rollerpatrone 852 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | Base Ball | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch geformtes Griffstück | dokumentenecht: | Nein | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte löschbar | Farbe des Schaftes: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Schreibanfänger und als Ergänzung zum Füller. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | mit Kugelspitze | Farbe des Clips: | sortiert | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Rollerpatrone 852 | Produkttypbezeichnung: | Base Ball |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |