Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Tintenroller Voyage, M, sortiert, 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     C1110-78760
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     78760
EAN/GTIN:
     4004675042866
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Voyage. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Standard-Tintenpatrone auswechselbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Verschleißfeste Edelstahlspitze, M, königsblau, löschbar, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Material des Clips: Kunststoff. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: sortiert mit Dekorbild. 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Verschleißfeste Edelstahlspitze
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Farbe des Schaftes:
sortiert mit Dekorbild
Farbe des Clips:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Tintenpatrone auswechselbar
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
Voyage
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Voyage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 2,93*
€ 3,49
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,85*
€ 3,39
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,72*
€ 3,24
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,60*
€ 3,09
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 2,53*
€ 3,01
pro Blister
ab 250 Blistern
€ 2,52*
€ 3,00
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 2,01*
€ 2,39
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.