Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerpatrone 852, M, blau, 2x5er Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rollerpatrone 852, M, blau, 2x5er Blisterkarte
Rollerpatrone 852, M, blau, 2x5er Blisterkarte
Rollerpatrone 852, M, blau, 2x5er Blisterkarte
Rollerpatrone 852, M, blau, 2x5er Blisterkarte
Rollerpatrone 852, M, blau, 2x5er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-78523
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     78523
EAN/GTIN:
     4004675082800
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Rollerpatrone 852, Verwendung für Produkt: Tintenroller Base Senso, Base Ball, Breeze und One Change, passend auch in Modelle anderer Hersteller, Typbezeichnung der Mine: Reglerpatrone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte löschbar, Ausführung Mine: mit Kugelspitze, M, blau, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Liquid-Ink-Technologie mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende, 2x5er Blisterkarte
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Spitze:
mit Kugelspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte löschbar
Herstellerprodukttyp:
852
Verwendung für Produkt:
Tintenroller Base Senso, Base Ball, Breeze und One Change, passend auch in Modelle anderer Hersteller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Strichstärke:
M
wasserfest:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollerpatrone
Typbezeichnung der Mine:
Spezialpatrone | Reglerpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Liquid-Ink-Technologie mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende
Produkt-Typbezeichnung:
852
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Artikelbezeichnung:
Rollerpatrone
Produkttypbezeichnung:
852
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.