Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Hybrid C 05, Konusspitze 0,5 mm, schwarz, 1er Blisterkarte


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
Tintenroller One Hybrid C 05, Konusspitze 0,5 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Tintenroller One Hybrid C 05, Konusspitze 0,5 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Tintenroller One Hybrid C 05, Konusspitze 0,5 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Tintenroller One Hybrid C 05, Konusspitze 0,5 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-78321
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     78321
EAN/GTIN:
     4004675100023
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller One Hybrid C 05. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Hybrid-Konusspitze für angenehm weiches Schreiben, 0,5 mm, schwarz. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: denimblau. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Ausführung der Spitze:
Hybrid-Konusspitze für angenehm weiches Schreiben | Hybrid Konusspitze
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Schaftes:
denimblau
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
Edelstahl
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
One Hybrid C 05
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
One Hybrid C 05
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Blistern
€ 2,54*
€ 3,02
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,37*
€ 2,82
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 2,25*
€ 2,68
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,16*
€ 2,57
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,10*
€ 2,50
pro Blister
ab 125 Blistern
€ 2,09*
€ 2,49
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,61*
€ 1,92
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.