| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-72901 Herst.-Nr.: 72901 EAN/GTIN: 4004675030429 |
| |
|
| | |
| Board-Marker Maxx 290. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 1er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 2-3 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen | nachfüllbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | tiefblau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Artikelbezeichnung: | Board-Marker | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 290 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Maxx 290 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |