Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-72707
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     72707
EAN/GTIN:
     4004675067449
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiss. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiss
Herstellerprodukttyp:
Maxx 270
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Strichstärke:
1-3 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
wischfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
max. zulässige Temperatur:
300
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 270
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
max. zul. Temperatur:
300
Produkttypbezeichnung:
Maxx 270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Blistern
€ 3,04*
€ 3,62
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,94*
€ 3,50
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 2,73*
€ 3,25
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,59*
€ 3,08
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,47*
€ 2,94
pro Blister
ab 125 Blistern
€ 2,45*
€ 2,92
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,92*
€ 2,28
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.