| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-72604 Herst.-Nr.: 72604 EAN/GTIN: 4004675053091 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Deco-Marker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Ventilgesteuerter Kreidemarker für alle glatten, geschlossenen Oberflächen, z.B. Blackboards und Schaufenstern im Einzelhandel, Boutiquen Reisebüro und auch im privaten Bereich für bunt dekorierte Fenster usw.. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: hellgrün. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellgrün. 1er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Maxx 260 | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellgrün | Beschreibung der Besonderheiten: | Ventilgesteuerter Kreidemarker für alle glatten, geschlossenen Oberflächen, z.B. Blackboards und Schaufenstern im Einzelhandel, Boutiquen Reisebüro und auch im privaten Bereich für bunt dekorierte Fenster usw. | feucht abwischbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | 5+15 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Deco-Marker | Farbe des Schaftes: | hellgrün | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Deco-Marker | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 260 | Produkttypbezeichnung: | Maxx 260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |