Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-72441
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     72441
EAN/GTIN:
     4004675013941
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244. Art der Schreibflüssigkeit: Permanente, farbintensive und geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Marker mit schonender Spitze zur datensicheren Beschriftung von CD, DVD und BD-Oberseiten. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 244
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
0,7 mm
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker mit schonender Spitze zur datensicheren Beschriftung von CD, DVD und BD-Oberseiten
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
CD-, DVD-, BD-Marker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente, farbintensive und geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Blistern
€ 2,60*
€ 3,09
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,50*
€ 2,98
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 2,31*
€ 2,75
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,19*
€ 2,61
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,11*
€ 2,51
pro Blister
ab 125 Blistern
€ 2,10*
€ 2,50
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,64*
€ 1,95
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.