Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz,2er Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz,2er Blisterkarte
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz,2er Blisterkarte
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz,2er Blisterkarte
Universalmarker permanent Maxx 222 F, 0,7 mm, schwarz,2er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-72221
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     72221
EAN/GTIN:
     4004675016560
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker schneider rundspitz...
permanent marker
Universalmarker permanent Maxx 222 F. Nachfüllbar. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, schwarz, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schnelltrocknend und farbintensiv. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen. Farbe der Kappe: dunkelgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau. 2er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe der Kappe:
dunkelgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnelltrocknend und farbintensiv. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 222 F
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universalmarker permanent
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 222 F
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.