Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 30er Runddose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 30er Runddose
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 30er Runddose
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 30er Runddose
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 30er Runddose
Artikel-Nr.:
     C1110-6701
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6701
EAN/GTIN:
     4004675111326
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen schwarz
Tintenpatrone Standard für Füllhalter. Verwendung für Produkt: passend für Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standardformat. Mit Kugelverschluss. Farbe: schwarz. 30er Runddose.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardformat
löschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Standard
auswaschbar:
Nein
Verwendung für Produkt:
passend für Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
Produkttypbezeichnung:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.