Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange
Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange
Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange
Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange
Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange
Textmarkerpatrone Maxx Eco 666, Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115, 2,1 ml,orange
Artikel-Nr.:
     C1110-6666
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6666
EAN/GTIN:
     4004675066664
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Textmarker
Textmarker-Patrone
Tintenpatrone, Tuschepatrone für Textmarker Textmarkerpatrone Maxx Eco 666. Produktverwendung: Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Die Nachfüllpatronen Maxx Eco 666 vermeiden Abfall, schonen die Umwelt und das Austauschen geht besonders schnell und einfach. Ausführung des Behälters: Patrone aus recycelfähigem PE. Inhalt: 2,1 ml. Farbe: orange. Schachtel mit 3 Patronen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2
Ausführung des Behälters:
Patrone aus recycelfähigem PE
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarkerpatrone
lichtbeständig gegeben:
Ja
Produktverwendung:
Nachfüllpatrone für Maxx Eco 115
Herstellerprodukttyp:
Maxx Eco 666
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Nachfüllpatronen Maxx Eco 666 vermeiden Abfall, schonen die Umwelt und das Austauschen geht besonders schnell und einfach
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx Eco 666
Artikelbezeichnung:
Textmarkerpatrone
Produkttypbezeichnung:
Maxx Eco 666
Weitere Suchbegriffe: Textmarkerpatrone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.