| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-6603 Herst.-Nr.: 6603 EAN/GTIN: 4004675066039 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone Standard für Füllhalter. Verwendung für Produkt: passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard-Format. Löschbar. Auswaschbar. Mit Kugelverschluss. Farbe: königsblau. 6er Schachtel. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller | Farbe: | königsblau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Format | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Kugelverschluss | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenpatrone | löschbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Standard | auswaschbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tintenpatrone | Produkt-Typbezeichnung: | Standard | Produkttypbezeichnung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreibermine schneider, füller patronen |
| | |
| |