| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-3274 Herst.-Nr.: 3274 EAN/GTIN: 4004675032744 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2, Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: biobasierter Kunststoff, Clip: Metall, silber, Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Farbe des Schaftes: | weiß | Material des Schaftes: | biobasierter Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Strichstärke: | M | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | silber | Mine auswechselbar: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Herstellerprodukttyp: | K 3 Biosafe | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | K 3 Biosafe | Produkttypbezeichnung: | K 3 Biosafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber |
| | |
| |