| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-3273 Herst.-Nr.: 3273 EAN/GTIN: 4004675032737 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: biobasierter Kunststoff, Clip: Metall, silber, Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Clip vorhanden: | Ja | Material des Clips: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | silber | Farbe des Schaftes: | weiß | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | biobasierter Kunststoff | Strichstärke: | M | Herstellerprodukttyp: | K 3 Biosafe | Produkt-Typbezeichnung: | K 3 Biosafe | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | K 3 Biosafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber blau, druck kugelschreiber |
| | |
| |