| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-3272 Herst.-Nr.: 3272 EAN/GTIN: 4004675032720 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2, Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: biobasierter Kunststoff, Clip: Metall, silber, Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Clip vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 | Herstellerprodukttyp: | K 3 Biosafe | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Schaftes: | weiß | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Clips: | silber | Material des Schaftes: | biobasierter Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | M | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | K 3 Biosafe | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | K 3 Biosafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber |
| | |
| |