Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Artikel-Nr.:
     C1110-3151
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3151
EAN/GTIN:
     4004675031518
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber K 1 mit robustem Stahlclip und Metalldrücker. Auswechselbarer Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1, dokumentenecht. Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75. Strichstärke: M. Schreibfarbe: schwarz. Schaftfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75 | Ersatzmine Schneider Express 225 oder 75
Ausführung der Griffzone:
Metalldrücker
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
K 1
Material des Clips:
Stahlclip und Metalldrücker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoffschaft
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkttypbezeichnung:
K 1
Clip vorhanden:
Ja
... > Kugelschreiber > K1 > 50-K1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.