Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-3081
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3081
EAN/GTIN:
     4004675030818
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: stabiler Metallclip, Ersatzminen Office 765 und Express 775, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
stabiler Metallclip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
Herstellerprodukttyp:
K 15
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzminen Office 765 und Express 775
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
K 15
Produkttypbezeichnung:
K 15
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.