Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Füllhalter Ray, 12 Teile, Pappe, 160 x 305 x 203 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Display Füllhalter Ray, 12 Teile, Pappe, 160 x 305 x 203 mm
Display Füllhalter Ray, 12 Teile, Pappe, 160 x 305 x 203 mm
Display Füllhalter Ray, 12 Teile, Pappe, 160 x 305 x 203 mm
Artikel-Nr.:
     C1110-304331
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     304331
EAN/GTIN:
     4004675127105
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Display Füllhalter Ray. Ausführung des Inhalts des Displays: 12x Füller Ray (3x tiefblau-hellgrau M, 3x weiß-dunkelgrau M, 5x onyx M, 1x onyx L). Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 160 x 305 x 203 mm. Farbe: tiefblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefblau
Material des Displays:
Pappe
Breite:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details
Tiefe:
203
Produkt-Typbezeichnung:
Füllhalter Ray
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
12
Ausführung des Inhalts des Displays:
12x Füller Ray (3x tiefblau-hellgrau M, 3x weiß-dunkelgrau M, 5x onyx M, 1x onyx L)
Artikelbezeichnung:
Display
Höhe:
305
Ausführung der Sortimentszugabe:
inklusive Teststift und Testblock
Produkttypbezeichnung:
Füllhalter Ray
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
12x Füller Ray (3x tiefblau-hellgrau M, 3x weiß-dunkelgrau M, 5x onyx M, 1x onyx L)
Weitere Suchbegriffe: schneider füller, füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,1776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,0148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,5876*
€ 151,82924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,93756*
€ 147,4857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,46756*
€ 142,1664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,15764*
€ 126,32759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,1776*
€ 114,45134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.