Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Fineliner Pictus, 0,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-197502
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197502
EAN/GTIN:
     4004675142276
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Pictus. Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,5 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, rot, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: tiefblau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Artikelbezeichnung:
Fineliner
wasserfest:
Ja
Farbe der Kappe:
tiefblau
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Pictus
Beschreibung der Besonderheiten:
Acht Strichstärken in je 4 Farben. Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Metall gefasste Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Material des Clips:
Metall
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Produkttypbezeichnung:
Pictus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.