Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Topliner 967, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Artikel-Nr.:
     C1110-196794
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     196794
EAN/GTIN:
     4004675040664
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinschreiber-set
Fineliner Topliner 967, Ausführung Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit, Farbe der Kappe: sortiert, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Topliner 967
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Spitzenfassung aus Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Farbe der Kappe:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Topliner 967
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
Topliner 967
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.