Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Artikel-Nr.:
     C1110-191094
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191094
EAN/GTIN:
     4004675109163
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe des Schaftes: grün, 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün)
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
Line-Up
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Farbe des Schaftes:
grün
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material des Clips:
ohne Clip
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.