Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, 32er Stiftebox sortiert
Artikel-Nr.:
     C1110-191091
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191091
EAN/GTIN:
     4004675109149
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
fineliner-set schneider
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe des Schaftes: grün, 32er Stiftebox sortiert
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Farbe des Schaftes:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Produkt-Typbezeichnung:
Line-Up
wasserfest:
Nein
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Strichstärke:
0,4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material des Clips:
ohne Clip
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.