Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, sortiert, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Artikel-Nr.:
     C1110-191086
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191086
EAN/GTIN:
     4004675117687
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
fineliner-set schneider
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe des Schaftes: grün, 6er Karton-Etui (sapphire-black, blackforest-green, lapis-blue, electric-purple, fashion-pink, romantic-red)
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Artikelbezeichnung:
Fineliner
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Strichstärke:
0,4 mm
Farbe des Schaftes:
grün
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Line-Up
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Material des Clips:
ohne Clip
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.