Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Fineliner Xpress, 0,8 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-190003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     190003
EAN/GTIN:
     4004675059840
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Xpress, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, blau, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Premium-Fineliner für ausdruckstarke und markante Schrift, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe der Kappe: hellgrün / blau, Material des Clips: Metall, Farbe des Schaftes: hellgrün / blau
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Premium-Fineliner für ausdruckstarke und markante Schrift
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Farbe des Schaftes:
hellgrün / blau
Strichstärke:
0,8 mm
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form mit gummierter Oberfläche
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
hellgrün / blau
Produkt-Typbezeichnung:
Xpress
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Fineliner
dokumentenecht:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Produkttypbezeichnung:
Xpress
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.