| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-188849 Herst.-Nr.: 188849 EAN/GTIN: 4004675123398 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Breeze. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Rollerpatrone 852. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte löschbar. Ausführung Mine: mit Kugelspitze, M, königsblau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfeste Griffmulden mit dekorativen Ornamenten. Der nachfüllbare Breeze wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt und ist der erste Stift, der dafür mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel" ausgezeichnet wurde. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: schwarz-weiß. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Ausführung der Spitze: | mit Kugelspitze | Strichstärke: | M | Ausführung der Griffzone: | rutschfeste Griffmulden mit dekorativen Ornamenten | Farbe des Schaftes: | schwarz-weiß | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Breeze | Beschreibung der Besonderheiten: | Der nachfüllbare Breeze wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt und ist der erste Stift, der dafür mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel" ausgezeichnet wurde. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Rollerpatrone 852 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte löschbar | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Typbezeichnung der Mine: | Rollerpatrone 852 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Produkttypbezeichnung: | Breeze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |