Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Tintenroller Breeze, mit Kugelspitze, M, königsblau, schwarz-rosa
Artikel-Nr.:
     C1110-188809
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     188809
EAN/GTIN:
     4004675123336
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Breeze, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerpatrone 852, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte löschbar, Ausführung Mine: mit Kugelspitze, M, königsblau, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfeste Griffmulden mit dekorativen Ornamenten, Der nachfüllbare Breeze wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt und ist der erste Stift, der dafür mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel" ausgezeichnet wurde. Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Farbe des Schaftes: schwarz-rosa
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rutschfeste Griffmulden mit dekorativen Ornamenten
Farbe des Schaftes:
schwarz-rosa
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte löschbar
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Beschreibung der Besonderheiten:
Der nachfüllbare Breeze wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt und ist der erste Stift, der dafür mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel" ausgezeichnet wurde. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Ausführung der Spitze:
mit Kugelspitze
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Rollerpatrone 852
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Rollerpatrone 852
Produkt-Typbezeichnung:
Breeze
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Breeze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.