| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-187849 Herst.-Nr.: 187849 EAN/GTIN: 4004675114136 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Ray. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Standard-Tintenpatrone auswechselbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Verschleißfeste Edelstahlspitze, M, königsblau, löschbar, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiertes Griffprofil. Material des Clips: Stabiler Metallclip. Stylischer Tintenroller mit dynamischen Design-Details. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: weiß-dunkelgrau. Tintenroller verpackt in transparenter Einzelschachtel. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stylischer Tintenroller mit dynamischen Design-Details. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | weiß-dunkelgrau | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Tintenpatrone auswechselbar | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Ausführung der Spitze: | Verschleißfeste Edelstahlspitze | Material des Clips: | Stabiler Metallclip | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | Ray | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gummiertes Griffprofil | Farbe des Clips: | silber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | M | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatrone | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Ray |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, schneider füller, füller, kugelschreiber nachfüllbar ja |
| | |
| |