| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-185203 Herst.-Nr.: 185203 EAN/GTIN: 4004675081995 |
| |
|
| | |
| Rollerpatrone 852, Verwendung für Produkt: Tintenroller Base Senso, Base Ball, Breeze und One Change, passend auch in Modelle anderer Hersteller, Typbezeichnung der Mine: Reglerpatrone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte löschbar, Ausführung Mine: mit Kugelspitze, M, königsblau, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Liquid-Ink-Technologie mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende, 5er Schachtel Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerpatrone | Beschreibung der Besonderheiten: | Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Liquid-Ink-Technologie mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende | Ausführung der Spitze: | mit Kugelspitze | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Typbezeichnung der Mine: | Reglerpatrone | Herstellerprodukttyp: | 852 | wasserfest: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte löschbar | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | dokumentenecht: | Nein | Verwendung für Produkt: | Tintenroller Base Senso, Base Ball, Breeze und One Change, passend auch in Modelle anderer Hersteller | Strichstärke: | M | Artikelbezeichnung: | Rollerpatrone | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkt-Typbezeichnung: | 852 | Produkttypbezeichnung: | 852 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Patronen Patronenroller, Patronen für Patronenroller, Patronenrollerpatronen, Reglerpatrone, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber topball, druckerpatrone |
| | |
| |