Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1110-183008
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183008
EAN/GTIN:
     4004675098658
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller One Business. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 0,6 mm, violett. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
One Business
Ausführung der Spitze:
Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl | Ultra Smooth Spitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Farbe des Clips:
Edelstahl
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
One Business
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.