| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-164004 Herst.-Nr.: 164004 EAN/GTIN: 4004675010957 |
| |
|
| | |
| Refill station Maxx 640. Produktverwendung: Nachfülltinte für Marker Maxx 130/133. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, lichtbeständig gegeben. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen. Ausführung des Behälters: Fässchen. Inhalt: 30 ml. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Inhalt: | 30 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | lichtbeständig gegeben: | Ja | Produktverwendung: | Nachfülltinte für Marker Maxx 130/133 | Herstellerproduktbezeichnung: | Refill station | Herstellerprodukttyp: | Maxx 640 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen | Ausführung des Behälters: | Fässchen | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 640 | Artikelbezeichnung: | Refill station | Produkttypbezeichnung: | Maxx 640 |
|
| | |
| | | |
| |