| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-163912 Herst.-Nr.: 163912 EAN/GTIN: 4004675157683 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Callissima. Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Metall, silber. Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: 1,8 mm. Farbe des Schaftes: anthrazit. Faltschachtel mit 1 Füller. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gummiert | Ausführung der Feder: | 1,8 mm | Produkt-Typbezeichnung: | Callissima | Beschreibung der Besonderheiten: | Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatrone | Material des Clips: | Metall | Material der Schreibfeder: | Kalligraphiefeder aus Edelstahl | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Farbe des Schaftes: | anthrazit | Farbe des Clips: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Callissima |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |