Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-151201
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151201
EAN/GTIN:
     4004675044006
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Farbe des Clips:
transparent
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.