| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-150202 Herst.-Nr.: 150202 EAN/GTIN: 4004675064226 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, rot, Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, Clip: Metall, silber, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe des Schaftes: cyan-rot Weitere Informationen: | | Strichstärke: | XB | Mine auswechselbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Clips: | silber | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff gummiert | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche | Farbe des Schaftes: | cyan-rot | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Herstellerprodukttyp: | Slider Memo XB | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Memo XB | Produkttypbezeichnung: | Slider Memo XB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |