| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-138704 Herst.-Nr.: 138704 EAN/GTIN: 4004675100252 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Epsilon Touch. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff teilweise gummiert, Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff. Clip: Metall, silber. Touchpen für Tablets und Smartphones. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: schwarz-pink. Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Ausführung der Griffzone: | Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Touchpen für Tablets und Smartphones. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben | Produkt-Typbezeichnung: | Epsilon Touch | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff teilweise gummiert | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | XB | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | Farbe des Schaftes: | schwarz-pink | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Clips: | silber | Material des Clips: | Metall | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Epsilon Touch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, multifunktions-kugelschreiber stylus |
| | |
| |