| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-138606 Herst.-Nr.: 138606 EAN/GTIN: 4004675156402 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Epsilon. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff teilweise gummiert, Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff. Clip: Metall, silber. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: warm orange. Faltschachtel mit 1 Kugelschreiber. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff teilweise gummiert | Farbe des Schaftes: | warm orange | Strichstärke: | XB | Beschreibung der Besonderheiten: | Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Griffzone: | Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff | Farbe des Clips: | silber | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Epsilon | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Epsilon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen |
| | |
| |