Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-metallic
Artikel-Nr.:
     C1110-135504
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135504
EAN/GTIN:
     4004675027955
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: grün-metallic.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Clip vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Strichstärke:
M
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerprodukttyp:
Loox
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
grün-metallic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Loox
Produkttypbezeichnung:
Loox
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.