Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: weiß-mint
Artikel-Nr.:
     C1110-135334
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135334
EAN/GTIN:
     4004675138422
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Haptify. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummierte Drei-Flächen-Griff Zone. Clip: Metall, silber. Angenehm weiches Schreibgefühl. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: weiß-mint.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
silber
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß-mint
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummierte Drei-Flächen-Griff Zone
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Haptify
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Angenehm weiches Schreibgefühl. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Haptify
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.