Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Kugelschreiber Haptify, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-135301
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135301
EAN/GTIN:
     4004675088161
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Haptify. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummierte Drei-Flächen-Griff Zone. Clip: Metall, silber. Angenehm weiches Schreibgefühl. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummierte Drei-Flächen-Griff Zone
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerprodukttyp:
Haptify
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Angenehm weiches Schreibgefühl. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Haptify
Produkttypbezeichnung:
Haptify
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.