| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-132904 Herst.-Nr.: 132904 EAN/GTIN: 4004675038814 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: grün Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | grün | Ausführung der Griffzone: | Zierring und Drücker aus Metall | Material des Clips: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Farbe des Clips: | silber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Mine 770 mit Edelstahlspitze | Herstellerprodukttyp: | Office | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Office | Produkttypbezeichnung: | Office |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber |
| | |
| |