Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: blau
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: blau
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: blau
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: blau
Artikel-Nr.:
     C1110-132903
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132903
EAN/GTIN:
     4004675038784
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Herstellerprodukttyp:
Office
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Griffzone:
Zierring und Drücker aus Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.