| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-132502 Herst.-Nr.: 132502 EAN/GTIN: 4004675080059 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Rave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, rot, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Oberfläche. Clip: Metall, silber. Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: cyan-rot. Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | cyan-rot | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | Strichstärke: | XB | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Rave | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Clips: | silber | dokumentenecht: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gummierte Oberfläche | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Rave |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, schneider kugelschreibermine slider 757 rot, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine |
| | |
| |