| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-132003 Herst.-Nr.: 132003 EAN/GTIN: 4004675010544 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber K 20 Icy Colours. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 774 mit Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: blau transparent. Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Clips: | silber | Ausführung der Griffzone: | Zierring und Drücker aus Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Schaftes: | blau transparent | Strichstärke: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Produkt-Typbezeichnung: | K 20 Icy Colours | Material des Clips: | Metall | Typbezeichnung der Mine: | Mine 774 mit Edelstahlspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | K 20 Icy Colours |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber 0,5mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| | |
| |