| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-130403 Herst.-Nr.: 130403 EAN/GTIN: 4004675069399 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Kunststoff, blau transparent, Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: blau transparent Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | blau transparent | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | blau transparent | Typbezeichnung der Mine: | Mine 770 mit Edelstahlspitze | Herstellerprodukttyp: | Fave | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | M | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Fave | Produkttypbezeichnung: | Fave |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber blau, druck kugelschreiber |
| | |
| |